Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90° für Pfahl 32 x ¾" IG x 32, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90° für Pfahl
T-Stück 90° für Pfahl
T-Stück 90° für Pfahl Bild2
Artikel-Nr.:
     265-711-32-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884004995
Suchbegriffe:
Klemm T-Stück
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings

Die PP-Klemmfittings - T-Stücke mit IG und Anschlussstutzen für Pflöcke - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 10 bar und ist geprüft nach KTW-Empfehlung.

Zur Auswahl steht die Größe 32 mm. Die Klemmfittings werden im Garten wie auch im Erwerbsgartenbau eingesetzt. Aufgrund der leichten Handhabung sind Sie sehr beliebt und vielseitig einsetzbar.

Technische Daten
UV-Beständig

Eigenschaften
Die UNIDELTA Klemmfittings sind aus Polypropylen und dienen der Verbindung von PE-Leitungen aller Art. Der zugelassen Betriebsdruck für Wasser bei 20°C liegt für die Größe von 20 bis 63 mm bei 16 bar und bei 75 bis 110 mm bei 10 bar. Die Klemmfittings verfügen über eine DVGW-Zulassung (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.). Das Hygiene-Institut Gelsenkirchen hat gem. KTW-Empfehlung 1.3.3 eine Eignung für Trinkwasser bestätigt.
Die Unidelta-Klemmfittings bieten eine schnelle und bequeme Montage, die später leicht wieder demontiert werden kann. Diese Technik ist auch noch kostengünstiger als die Verbindung durch Schweißtechnik. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Klemmfittings, zum Beispiel in der Sportplatzbewässerung, zur Golfplatzberegnung, im Reitsport, für sämtliche Grünanlagen oder in der Landwirtschaft machen die UNIDELTA-Klemmfittings zu einem Multitalent. Selbst die Montage unter schwierigsten Bedingungen, bei jedem Wetter und ohne Energiequelle ist völlig simpel. Damit sind Neuverlegungen, Erweiterungen und Reparaturen kostengünstig und leicht erledigt.
Das UNIDELTA-DELTONE-System besteht aus Überwurfmutter, Klemm- und Druckring und eignet sich für Fittings mit 75, 90 und 110 mm.

Weitere Suchbegriffe: T-Stück, klemmfitting t-stück, klemm fitting, t-stück kunststoff, PP-Klemmfitting-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.