T-Stück (Selbstdichtender PP-Fitting mit O-Ring, PN 16 bar, (VE 100)) (3x IG) T-Stück 90°, PP, 1" Innengewinde mit selbstdichtendem O-Ring Nenndruck: 16 bar
Sicherer AnschlussDas GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkr...
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Innengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Einbau des Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & ...
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29) und des Versenk-Viereckregners OS 1...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 1/2" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 20 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
- stabiler, bruchfester und UV-Beständiger Kunststoff - Betriebsdruckbereich: 0 bis 3,5 bar - 17 mm Durchmesser Die braunen Anschlussstücke passen zu den Tropfrohren der Reihe XF und XFS sowie zu d...
Diese SFF Dripline T-Stücke bestehen aus stabilem, bruchfestem und UV-beständigem Kunststoff. Der Betriebsdruckbereich beträgt 0 - 3,5 bar. Sie haben ein Anschlussstück mit 17mm Außengewinde x 1/2"...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 3/4" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 25 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...