Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90° PP Klemmfitting 32 x 1" AG x 32, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90° PP Klemmfitting 32 x 1" AG x 32, PN16
Artikel-Nr.:
     265-10-371-32-125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8699958740391
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

- Betriebsdruck max. 16 bar
- Geprüft nach DVGW, KIWA

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1" Außengewinde x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen

Technische Daten
Größen: 32 x 1" Außengewinde x 32 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: PP
Geprüft nach DVGW, KIWA

Eigenschaften
für PE-Rohr
mit blauem Überwurf

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.