Für die Videografie und Fotografie entwickelt Dieses Weitwinkelobjektiv von walimex pro wurde für die Videografie und Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 3,1 bis 22 einstelle...
Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt...
Walimex Pro 21138 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.5 21 mm walimex pro 21/1,5 Video APS-C Sony E geeignet für APS-C Sensor geeignet für Sony E optimiert für die Videographie sehr hohe Lichtstärke von 1...
Zubehör Typ = Weitwinkelobjektiv Geeignet für den Einsatz mit = E75, E85, E95 Weitwinkelobjektiv FLIR, 42°– Serie EXX. Austauschbares 42°-Weitwinkelobjektiv von FLIR für den Einsatz mit den Wärmebi...
Teledyne FLIR T199590 | Wechselobjektiv 42° Weitwinkel mit Transport- und Aufbewahrungstasche für Wärmebildkamera FLIR E75, E85, E95, T530, T540. 10 mm Linse, Sichtfeld (FOV) 42° x 32°. Mit einem f...
Teledyne FLIR T197915 | Wechselobjektiv 45° Weitwinkel für Flir Wärmebildkameras T6xx-Serie. Objektiv 13,1 mm, 45° Sichtfeld, inkl. Schutzhülle [T197915]. Dieses Weitwinkelobjektiv hat ein fast dop...
Teledyne FLIR T198065 | Objektiv 6,5 mm, 80° Sichtfeld inkl. Schutzhülle. Manchmal ist nicht genug Platz vorhanden, um einen Schritt zurückzugehen und das ganze Bild zu sehen. Dieses Weitwinkelobje...
Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt...
Teledyne Flir T300805 | 80° Weitwinkel Objektiv für Wärmebildkameras der Axxx, Exx, T5xx, & T8xx Serien. Mit dem Flir 80° Weitwinkel-Objektiv erfassen Sie auch große Untersuchungsobjekte in einem B...
Teledyne FLIR T199066 / Weitwinkel Optik IR lens f=21.2mm (45°) mit Tasche für Wärmebildkamera T1020/T1040 Serie. Flir T199066 / Weitwinkel Optik IR lens f=21.2mm (45°) mit Tasche für Wärmebildkame...
Weitwinkel-Objektiv 170° für GoPro Hero 3, 3+ Wenn nicht explizit angegeben, handelt es sich nicht um einen original Artikel vom Hersteller sondern kann diesen ersetzen! Gewicht in Gramm: 9