Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18818 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18818 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18818 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18818 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18818 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18818 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18629241
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Für die Videografie und Fotografie entwickelt
Dieses Weitwinkelobjektiv von walimex pro wurde für die Videografie und Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 3,1 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

Einzigartige Perspektiven
Mit dem kompakten 14mm Weitwinkelobjektiv von walimex pro entstehen einzigartige Aufnahmen. Der Weitwinkel verkleinert im Gegensatz zu Teleobjektiven bei gleicher Motiventfernung den Bildmaßstab, so dass das Abbilden eines größeren Bereichs ermöglicht wird. Das walimex pro Objektiv ist für das gesamte Spektrum der Foto- und Videografie, besonders aber für Landschaftsbilder und Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck bietet Raum für kreative Eindrücke. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 28cm eignet sich das manuell fokussierbare Weitwinkelobjektiv besonders für scharfe und kontrastreiche Bilder aus kurzer Distanz. Dank der hervorragenden Lichtstärke von 1:3,1 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen möglich.

Hochwertige Verarbeitung
Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht mit seiner edlen Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

- speziell für die Fotografie und Videografie entwickelt
- hervorragendes Weitwinkelobjektiv für Landschafts- und Architekturaufnahmen
- stufenlose Blendeneinstellung
- weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung
- Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
- hochwertige Qualität in Optik und Mechanik
- vergütete Glaslinsen
- Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet
- manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung
- mit fester Gegenlichtblende
- Naheinstellgrenze: ca. 0,28m
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
<ul><li>Sony NEX-3, NEX-3C, NEX-5, NEX-5C, NEX-C3, NEX-5N, NEX-7, NEX-VG10E, NEX-VG10A, NEX-VG10J, NEX-VG20E, NEX-VG20A, NEX-VG20J, NEX-FS100E, NEX-FS100U, NEX-FS100J, NEX-FS700E, NEX-FS700U, NEX-FS700J</li></ul>
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Naheinstellgrenze
0.28 m
Objektivanschluss
Sony E
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
14 mm
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
122.1 mm
Gewicht
643 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,92*
€ 509,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,75*
€ 506,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,77*
€ 447,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.