Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65652344
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     7472
EAN/GTIN:
     8809298883683
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Systemkamera
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77.3 mm
Länge (mm)
98.7 mm
Gewicht
525 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.