| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1626256-BP Herst.-Nr.: 21138 EAN/GTIN: 4056929211382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walimex Pro 21138 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.5 21 mm
walimex pro 21/1,5 Video APS-C Sony E
geeignet für APS-C Sensor geeignet für Sony E optimiert für die Videographie sehr hohe Lichtstärke von 1:1,5 ideal für Landschaft und Architektur kompakte Bauweise innenfokussierend manuelle Fokussierung mehrfach vergütete Glaslinsen inkl. asphärische Linsen
Ideal für Landschaft und Architektur Das kompakte walimex pro 21/1,5 VCSC für spiegellose Systemkameras eignet sich hervorragend für kreative Landschafts- und Architekturaufnahmen aus außergewöhnlichen Perspektiven, aber auch für Street- und Reportageaufnahmen.. Auch detailreiche Aufnahmen im Nahbereich sind dank einer Naheinstellgrenze von nur circa 30 cm möglich. Dabei liefert das Objektiv dank der sehr hohen Lichtstärke von 1:1,5 auch bei schwachem Licht noch optimale Ergebnisse. Die für die Videographie optimierten Objektive verfügen über eine stufenlose Blende. Der Blenden- sowie der Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und damit für den Einsatz einer Schärfeziehvorrichtung optimiert. Hochwertige Optik Eine besonders hochwertige optische Konstruktion aus 8 mehrfach vergüteten Glaslinsen erzielt hervorragende Abbildungsergebnisse. Zusätzlich sorgen 3 asphärische Linsen für eine bestmögliche Korrektur von chromatischen Aberrationen. Seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen verhindert eine Gegenlichtblende, die bei Bedarf auch abgenommen werden kann. Das Objektiv ist innenfokussierend, wodurch sich die Baulänge der Optik nicht ändert. Die Fokussierung erfolgt manuell und ermöglicht eine punktgenaue Scharfstellung. Brennweite für APS-C Das walimex pro 21/1,5 VCSC ist speziell auf APS-C Sensoren gerechnet und für die Anschlüsse Canon M, Fuji X, Sony E und Samsuny NX erhältlich. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.5 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 21 mm · Brennweite (min.): 21 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 58 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount
Lieferumfang: 1x walimex pro 21/1,5 Video APS-C für Sony E, inkl. Gegenlichtblende, Schutzdeckel und Objektivbeutel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Filtergewinde: | 58 mm | Blendenwert: | f/22 - 1.5 | Brennweite (Bereich): | 21 mm | Marke: | Walimex Pro | Brennweitenbereich: | Festbrennweite | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Sony E-Mount | Blendenwert (max.): | 1.5 | Blendenwert (min.): | 22 | Brennweite (max.): | 21 mm | Brennweite (min.): | 21 mm | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |