Drehstrom-Zähler beglaubigt 10/60A mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, ohne Rücklaufsperre regeneriert und beglaubigt für Abrechnungszwecke 10/60A - 3x230/400V
Victron Energy REL200300100 Energiezähler Victron VM-3P75CT Energiezähler Energiezähler Victron VM-3P75CT Zur Messung der Leistung und Energie Für Einphasige und dreiphasige Anwendungen Ethernet un...
mit Rollenzählwerk, Messung über im Magnetfeld drehende Scheibe, mit Schutzkontakt-Zwischenstecker und Anschlussleitung 1,2m, regeneriert für interne Messungen, ohne Rücklaufsperre, für Wechselstro...
Powertag NSX.3-polig, bis 630A .PowerTag NSX sind neue Funkmodule der Baureihe Compact NSX/INS/INV für elektrische Netze 3P und 3P+N, die direkt an der Unterseite des Leistungsschalters oder am Vig...
Shelly WLAN-Stromzähler 3EM, 3x120 A, Messfunktion, inkl. 3 Klemmen Der dreiphasige WiFi-Energiezähler Shelly 3EM ist für die Montage neben den Schaltern vorgesehen, um die elektrische Leistung zu ...
Stromzähler, für Wechselstrom, einphasig, 230V-AC/5 (45A), mit LCD-Zählwerk, MID Konformitätserklärung elektronisch mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklasse B für Montage auf Hutschiene mit SO-Schnitt...
Stromzähler 71116016-068BZS zeitgesteuert Wechselstrom für bis zu 6 Verbraucher inklusive Optionen frei Energie (E), großes Gehäuse (N), Betriebsstundenzähler (V) und Sperrzeiten (X). Hier können z...
Powertag NSX.3-polig+N, bis 630A.PowerTag NSX sind neue Funkmodule der Baureihe Compact NSX/INS/INV für elektrische Netze 3P und 3P+N, die direkt an der Unterseite des Leistungsschalters oder am Vi...