Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen 16,7 Hz-Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über...
Erweiterungsmodul M-Bus für die Zähler der WBZ Baureihe und die Messgeräte der PowerCount Baureihe. Einfach neben das WBZ/PowerCount Modul stecken. Die Kommunikation zwischen den Geräten wird über ...
Erweiterungsmodul Modbus für die Zähler der WBZ Baureihe und die Messgeräte der PowerCount Baureihe. Einfach neben das WBZ/PowerCount Modul stecken. Die Kommunikation zwischen den Geräten wird über...
Vier Module auf DIN-Schiene; Energieimpuls-LED, -/1 A oder -/5 A Stromwandler-Eingang (MID-Zertifizierung nur bei 5 A); ein- oder dreiphasig netzwerkfähig; programmierbares Spannungs- und Stromwand...
Stromzähler zum Einbau in die Wärmepumpen aroTHERM perform und geoTHERM perform 260/3. Wird benötigt zur Visualisierung der Energieverbräuche/Effizienz im Wärmepumpenregler (BEG Anforderung ab 01.0...
Stromzähler zum Einbau in die Wärmepumpen geoTHERM perform 400/3 und 780/3. Wird benötigt zur Visualisierung der Energieverbräuche/Effizienz im Wärmepumpenregler. Verwendbar für geoTHERM perform Mo...
mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Eichschein, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwe...
mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Zählwerksnullstellung und Eichschein, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857,...
• Energiezähler • Misst den Strombezug aller Verbraucher • Schutz vor Überlastung • Max. messbarer Strom von 64 A • 1- oder 3-phasige Leistungsmessung in beide Richtungen