Mobiler Wechselstromzähler mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Gehäuse-Abmessungen 110x70x35mm...
Energieverbrauchszähler 40A 1ph. 230VAC IP20 C11 110-301 IECWechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss für Ströme bis maximal 40 A. Zähler ist geeicht nach IEC...
Energiemessgerät, U1389-V011, Gossen Metrawatt Der 4-Leiter-System-Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung von Werkenergie in Gewerbe und Industrie, Haushalt und Facility-Management eingese...
Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0110, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/industriellen Energieverbrauc...
Messwandlerzähler M-Bus B24 113-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis max...
Mit Hilfe vom Primera-Line Energiemessgerät mit erhöhtem Berührungsschutz kann Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und die Leistung gemessen werden. Sowohl der gesamte Energieverbrauch, als ...
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnitt...
Drehstromzähler A43 111-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuch...
Drehstromzähler M-Bus A43 213-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinte...
Produktpalette: B Series Versorgungsspannung: 230V AC Stromzählermontage: DIN-Schiene SVHC: To Be Advised Anzahl der Phasen: Eine Phase RoHS konform: Ja
Drehstromzähler EasyMeter 5(60) A 430631 Eintarifzähler mit LCD-Anzeige, mit 3-Punkt Aufnahme, für Wandmontage geeignet, dreiphasig, Messung von einzelnen Phasen einstellbar, Genauigkeitsklasse A/B...
Finder 7E.56.8.400.0010 Drehstromzähler digital 1500 A MID-konform: Ja 1 St. Elektronischer 3-Phasen-Energiezähler Wandleranschluss bis 1500A MID Anzeige V, A, kW und kWh Für Wandleranschluss bis 1...
Eintarifzähler mit LCD-Anzeige und Rücklaufsperre, aufrastbar auf Hutschiene, dreiphasig, Genauigkeitsklasse B, Frequenzbereich 50Hz, mit LED-Funktionsanzeige, S0-Schnittstelle 800 Impulse/kWh, Anz...