Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA100150R1000 STROMZÄHLER, 220V-240V, 65A, RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474850
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA100150R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Produktpalette: B Series
  • Versorgungsspannung: 230V AC
  • Stromzählermontage: DIN-Schiene
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, abb wechselstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 1phasig, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, ABB, 2CMA100150R1000, 2474850, 247-4850
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 99,65*
    € 118,78*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 99,38*
    € 118,93*
    € 5,46*
    ab € 99,55*
    € 119,06*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 99,94*
    € 119,66*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 156,23*
    € 183,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,03*
    € 217,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,44*
    € 215,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,06*
    € 204,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,55*
    € 200,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,23*
    € 185,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD40357SB
    ab € 3,26*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110227R0011
    ab € 638,11*
    Zubehör
    Multicomp
    3270
    ab € 10,07*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,78*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 33,48*
    Zubehör
    RS Pro
    467412
    ab € 31,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.