| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9C15424 Herst.-Nr.: A9C15424 EAN/GTIN: 3606480430626 |
| |
|
| | |
| Acti 9-Kommunikationssystem, anschließbare Geräte ohne Ti24 Schnittstelle. Hilfsmodul iATL24 für Fernschalter iTL mit Ti24-Schnittstelle, 24V DC. Typ iATL24. Energiezähler mit Impulsausgang, z.B. iEM3110. Messgeräte entsprechend der Norm IEC 62053-21. 24 V DC-Leuchtmelder, Harmony-XVL-Produktreihe. Alle Verbraucher, die 100 mA, 24 V DC nicht überschreiten. Dämmerungsschalter IC2000. Zeitschaltuhren, Thermostate, Zeitschalter, Lastabwurfschütze. Alle 24 V DC Hilfskontakte, IEC 61131-2 Typ 1. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Schütze/Relais | Zusatzeinrichtung: | Fernantrieb | Werkseitig angebaut: | nein | Baubreite (TE): | 18 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsspannung: | 24 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 32 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Spannungsart zur Betätigung: | DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontakt 1s, AFD, AFDD, AFD-Unit, Arbeitsstromauslöser, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto... |
| | |
| |