| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q225342 Herst.-Nr.: 265542 EAN/GTIN: 4015082655426 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Montageart: | Hutschiene | Typ: | Z-S48/WW | Temperaturbereich: | -20 - +45 °C °C | Dauerstrom (max.): | 0 A | Betriebsspannung max.: | 250 V DC/AC | Betriebsspannung min.: | 250 V DC/AC | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 16 A | Betriebsspannungsbereich: | 250 V DC/AC | Max. Temperatur: | +45 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Stromstoß-Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,30* | € 46,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,26* | € 46,14* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,65* | € 46,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,94* | € 46,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,27* | € 48,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|