Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stromsparlampe mit Vorschaltgerät

  Stromsparlampe mit Vorschaltgerät  (304 Angebote unter 29.258.051 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stromsparlampe mit Vorschaltgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stromsparlampe mit Vorschaltgerät"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Orbitec Kerze Energiesparlampe, 11 W L. 120 mm, Sockel E14 2700K Ø 42mm (1 Angebot) 
Form = Kerze Leistung = 11 W Lampensockel = E14 Länge = 120 mm Farbtemperatur = 2700K dimmbar = Nein Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W Farbton = Warmweiß Farbwiedergabe = 80 Bezugsfarbe/ Referenz...
Orbitec
008840
ab € 10,26*
pro Stück
 
 Stück
Wand-u.Deckenleuchte schwarz 666208 (5 Angebote) 
Wand-u.Deckenleuchte schwarz 666208Albert-Wand- und Deckenleuchte 666208 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D 13 Watt. Sockel: ...
Gebr. Albert
666208
ab € 110,31*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant Flex Tischleuchte E14 LED Weiß (4 Angebote) 
Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besondere...
Brilliant
24705T05
ab € 8,81*
pro Stück
 
 Stück
Wand-u.Deckenleuchte weiß 686208 (5 Angebote) 
Wand-u.Deckenleuchte weiß 686208Albert-Wand- und Deckenleuchte 686208\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D 13 Watt. Sockel: G2...
Gebr. Albert
686208
ab € 109,77*
pro Stück
 
 Stück
Orbitec Kerze Energiesparlampe, 9 W L. 131 mm, Sockel E14 4000K Ø 39mm (1 Angebot) 
Form = Kerze Leistung = 9 W Lampensockel = E14 Länge = 131 mm Farbtemperatur = 4000K dimmbar = Nein Glühlampen-Vergleichsleistung = 40W Farbton = Neutral Weiß Farbwiedergabe = 80 Bezugsfarbe/ Refer...
Orbitec
009091
ab € 13,79*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant
43584/63
ab € 18,12*
pro Stück
 
 Stück
Brilliant 43585/63 Gap Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 20W Anthrazit (3 Angebote) 
Brilliant 43585/63 Gap Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 20W Anthrazit Als dekorativer Wegweiser im Dunkeln erweißt sich die Wegeleuchte Gap mit einer Höhe von 0,8m auch in Ihrem Garten. In Re...
Brilliant
43585/63
ab € 30,92*
pro Stück
 
 Stück
Philips Tornado 5 W (28 W) spiralförmige E27-Energiesparlampe (1 Angebot) 
Helles Licht für lebendige Farben Für eine aktive, lebendige Atmosphäre Philips Tornado-Energiesparlampen bieten helles Licht und lassen Farben lebendiger erscheinen. Aufgrund des kompakten Designs...
Philips
8718291116820
ab € 5,45*
pro Stück
 
 Stück
Energiesparlampe 44x188mm E27 20W Blacklight 43999 (5 Angebote) 
Energiesparlampe 44x188mm E27 20W Blacklight 43999Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm. Anwendungen: Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren), Chemis...
Scharnberger + Hasenbein
43999
ab € 20,52*
pro Stück
 
 Stück
Philips Tornado 872790082826900 energy-saving lamp 13 W E14 Warmweiß (1 Angebot) 
Leistungsstark und dimmbar Hohe Leistung und kompakte Größe Tornado ist die neueste und leistungsstärkste Energiesparlampe von Philips. Diese großartige kleine Energiesparlampe hat eine extrem komp...
Philips
872790082826900
ab € 155,616*
pro 12 Stück
 
 Packung
Brilliant Claire 13247/05 Nachttischlampe Energiesparlampe, Halogen E14 40 W Weiß (3 Angebote) 
Brilliant Claire 13247/05 Nachttischlampe Energiesparlampe,Halogen E14 40 W Weiß Nachttischlampe Claire Textilschirm Schutzart: IP20 Mit Schnurzwischenschalter Die dekorative Tischleuchte Clarie be...
Brilliant
13247/05
ab € 11,83*
pro Stück
 
 Stück
Megaman Liliput Longlife 11W Leuchtstofflampe (1 Angebot) 
MEGAMAN® Einmalig die neue Liliput ingenium - die Kleinste der Kleinen. Kleiner. Heller. Spitzenklasse ! Das ist die neue Spitzenklasse der noch kleineren MEGAMAN® Liliput ingenium Serie mit 15.000...
MEGAMAN
MM34112
ab € 6,19*
pro Stück
 
 Stück
SGL Econ PC geb.Stahl E27 CFL max 197193 15W CLII (4 Angebote) 
SGL Econ PC geb.Stahl E27 CFL max 197193 15W CLII
SG Leuchten
197193
ab € 23,67*
pro Stück
 
 Stück
Megaman MM21046 LED-Lampe 11 W E27 (10 Angebote) 
Energieeffizienz A+ - Angenehmes warmweißes Glühlampenlicht - Sofortstart - 100% Helligkeit - Gutes Preis-Leistungsverhältnis - Einstiegs-Serie; ideal für Privatanwendungen - Gewohntes Glühlampende...
MEGAMAN
MM21046
ab € 2,13*
pro Stück
 
 Stück
EVJE weiß-matt 2xE27 CFL mit Sensor (HF) 621826 (5 Angebote) 
Schöne runde Leuchte mit direkter und indirekter Beleuchtung, die sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen an Wänden und Decken montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. ...
SG Leuchten
621826
ab € 95,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
^

Energiesparlampen - die richtige und zeitgemäße Wahl

In der heutigen Zeit ist es für Unternehmen und Privathaushalte wichtig, Kosten zu sparen. Aufgrund steigender Energiepreise ist es ratsam, Ihre alten Glühlampen gegen neue, sparsame Energiesparlampen auszutauschen. Denn die Tage der Glühlampe sind gezählt. Bis 2012 wird dieses Leuchtmittel laut EU-Richtlinie schrittweise vom Markt genommen. Grund hierfür ist die schlechte Energiebilanz. Während nur fünf Prozent der eingesetzten Energie beim Betrieb einer Glühlampe erzeugt werden, verpuffen die restlichen 95 Prozent in Form von Wärme.

Energieersparnis

Um diese Kosteneinsparung etwas anschaulicher zu gestalten, soll das folgende Rechenbeispiel dienen. Momentan kostet eine kWh ca. 15 Cent. Bei einer Betriebsdauer von 6 Stunden ergiben sich folgende Werte:

  • Glühlampe:
    Energieverbrauch einer Glühlampe: 100 W = 0,6 kWh
    Rechnung 0,6 kWh * 15 Cent/kWh = 9 Cent
  • Energiesparlampe:
    Energieverbrauch der Lampe 15 W = 0,094 kWh
    Rechnung 0,094 kWh * 15 Cent/kWh = 1,4 Cent

Die Ersparnis von Energiesparlampen beträgt bis zu 80% gegenüber herkömmlichen Lampen.

Wo haben Energiesparlampen Sinn?

Muss eine Lichtquelle dauerhaft oder über mehrere Stunden permanent in Betrieb sein, so nutzen Sie Energiesparlampen. Das heißt: in Wohn- und Geschäftsbereichen, in Fabrikhallen oder als Straßenbeleuchtung ist der Einsatz zweckmäßig. In anderen Bereichen wie der Toilette oder Abstellräumen reicht eine handelsübliche Glühlampe völlig aus. Für die Beleuchtung in Kellern oder Garagen hingegen ist eine Leuchtstoffröhre angebracht.

Weitere Links zum Thema

Kaufen Sie nicht nur die Leuchtmittel bei uns, sondern gleich die passende Leuchte wie Tischleuchten und Solarleuchten mit.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.