Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Kerze Energiesparlampe, 9 W L. 131 mm, Sockel E14 4000K Ø 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-499201
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     009091
EAN/GTIN:
     3522290090914
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Form = Kerze
Leistung = 9 W
Lampensockel = E14
Länge = 131 mm
Farbtemperatur = 4000K
dimmbar = Nein
Glühlampen-Vergleichsleistung = 40W
Farbton = Neutral Weiß
Farbwiedergabe = 80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Durchmesser = 39mm
Lichtstärke = 410 lm
Lebensdauer = 6000h
Nennspannung = 230 V

„Verweht geformte Kompakt-Leuchtstofflampe, E14-Fassung. Dekorative „verweht geformte Kompakt-Leuchtstofflampe mit E14-Fassung Lebensdauer von ca. 6000 Stunden
Weitere Informationen:
Form:
Kerze
Leistung:
9 W
Lampensockel:
E14
Länge:
131 mm
Farbtemperatur:
4000K
dimmbar:
Nein
Glühlampen-Vergleichsleistung:
40W
Farbton:
Neutral Weiß
Farbwiedergabe:
80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Durchmesser:
39mm
Lichtstärke:
410 lm
Lebensdauer:
6000h
Nennspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
140035
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.