Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Tornado 872790082826900 energy-saving lamp 13 W E14 Warmweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips Tornado 872790082826900 energy-saving lamp 13 W E14 Warmweiß
Philips Tornado 872790082826900 energy-saving lamp 13 W E14 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17727269
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     872790082826900
EAN/GTIN:
     8727900828269
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Leistungsstark und dimmbar
Hohe Leistung und kompakte Größe
Tornado ist die neueste und leistungsstärkste Energiesparlampe von Philips. Diese großartige kleine Energiesparlampe hat eine extrem kompakte Bauform, liefert mehr Licht und spart bis zu 85 % Energie. Und das Beste: sie ist passend für nahezu jede Ihrer Leuchten.

Dimmen schafft Atmosphäre
Wenn in einem Raum mehrere Lichtquellen vorhanden sind, wirkt er lebendiger. Durch das Dimmen dieser Lichtquellen können Sie je nach Wunsch eine gemütliche bis lebhafte Stimmung erzeugen.

Sehr hohe Lichtleistung
Die Lichtleistung dieser Philips Lampen ist höher als die der meisten herkömmlichen Energiesparlampen. Sie garantiert ausreichend Licht, wenn Sie z. B. Ihr Lieblingsbuch lesen oder Ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen möchten.

Bis zu 8 Jahre Lebensdauer
Moderne Technologien ermöglichen eine längere Lebensdauer als bei Standardlampen. Mit einer Lebensdauer von 8 Jahren ersetzt eine Energiesparlampe 8 Standardlampen. Sie hält also nicht nur länger, sie spart auch Jahr für Jahr Geld. Die Lebensdauer basiert auf einer durchschnittlichen Verwendung von 2,7 Stunden pro Tag bzw. 1.000 Stunden pro Jahr. Dieser Durchschnitt wird beeinflusst von den Jahreszeiten (dunkle Winter im Gegensatz zu hellen Sommern), den Wetterbedingungen (sonnig im Gegensatz zu regnerisch) und dem Raum, in dem die Lampe verwendet wird (kurze Verwendung im Badezimmer im Gegensatz zu langer Verwendung im Wohnzimmer).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.8 mm
Höhe
111.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
8000 h
Lichtleistung
650 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
59 W
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Leistungsfaktor
0,6
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.65 %
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Glas, Metall
Quecksilbergehalt
1.5 mg
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
8000 h
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
10000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
10-80 s
Glühbirnenlebensdauer (Jahre)
8 Jahr(e)
Einschaltzeit
1 s
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
Energieverbrauch
82 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,636*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,66604*
€ 231,65259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,99608*
€ 230,85534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,44604*
€ 218,30079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,55604*
€ 208,91169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,636*
€ 186,39684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.