| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26818431 Herst.-Nr.: 24705T05 EAN/GTIN: 4004353016950 |
| |
|
| | |
| Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besonderen Wert auf internationales Trendscouting und marktnahe Kreation moderner und innovativer Leuchten-Designs.
Als einer der führenden Markt-Lieferanten in Europa bieten wir Ihnen ein vollkommenes und einmaliges Sortiment an Innen- und Außenleuchten für Wohnbereiche und Gärten. Zusammen mit unseren Partnern verfügen wir über ein Gesamt-Portfolio von ca. 8.000 verschiedenen Leuchten.
Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt wird immer wichtiger – selbstverständlich auch für uns. Seit einigen Jahren verfügen wir daher neben LED auch über ein zukunftsweisendes Sortiment an LED-Leuchtmitteln, mit dem wir fortwährend innovative Impulse setzen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 520 mm | | Durchmesser | 62 mm | Design | Produktfarbe | Weiß | | Material | Metall, Kunststoff | | Empfohlene Platzierung | Kinderzimmer, Wohnzimmer, Büro | | Lichtstil | Modern | | Schutzart | II | | Zertifizierung | CE | Leistungen | Geeignet für Licht Typ | Ausrichtung | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E14 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 40 W | Ergonomie | Steuerung | Tasten | | Schwenkbarer Spotkopf | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, energiesparlampe mit schraubsockel e14, energiesparlampe mit schraubsockel, klemmleuchte e14 |
| | |
| |