Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Kerze Energiesparlampe, 11 W L. 120 mm, Sockel E14 2700K Ø 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-499223
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     008840
EAN/GTIN:
     3522290088409
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Form = Kerze
Leistung = 11 W
Lampensockel = E14
Länge = 120 mm
Farbtemperatur = 2700K
dimmbar = Nein
Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827
Durchmesser = 42mm
Lichtstärke = 535 lm
Lebensdauer = 6000h
Nennspannung = 230 V

„Glatte kompakte Leuchtstofflampen, E14-Fassung. Dekorative „verweht geformte Kompakt-Leuchtstofflampe mit E14-Fassung Lebensdauer von ca. 6000 Stunden
Weitere Informationen:
Form:
Kerze
Leistung:
11 W
Lampensockel:
E14
Länge:
120 mm
Farbtemperatur:
2700K
dimmbar:
Nein
Glühlampen-Vergleichsleistung:
60W
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
827
Durchmesser:
42mm
Lichtstärke:
535 lm
Lebensdauer:
6000h
Nennspannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
140035
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.