Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Kärcher PGG 3/1, Benzinbetrieb, mobil, 2,8 kW, 15 l, bis 12 h, 74 dB, Spannungsregler, Ölmangel- & Überlastschutz, Elektrostartregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127665
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.042-207.0 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4054278649306
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Mit dem Stromerzeuger PGG 3/1 von Kärcher sind Sie für Ihre anspruchsvollen Tätigkeiten wie z.B. dem Gebrauch der 1-phasigen Hochdruckreiniger des Herstellers endlich unabhängig von externen Stromquellen und das mindestens 6,5 Stunden bis maximal 12 Stunden am Stück! Ein weiterer Pluspunkt ist seine mobile, völlig standortflexible Einsetzbarkeit. Hierfür sorgen der praktische Schiebebügel sowie die pannenfreien Räder.

Umfasst von einem Rahmen aus stabilem Stahlrohr, ist der 2,8 kW leistungsstarke Stromgenerator mit einem benzinbetriebenen Motor ausgerüstet. Der Tank des mit einem Schalldruckpegel von 74 dB(A) zuverlässig arbeitenden PGG 3/1 fasst bis zu 15 l, der Kraftstoffverbrauch beträgt 2,3 l in der Stunde.

Der professionelle Stromgenerator verfügt zudem über einen integrierten ölmangel- sowie überlastungsschutz und ist der Schutzart IP23 entsprechend geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm und gegen leichtes Sprühwasser.

Die Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter gewährleistet eine stets komfortable und schnelle Aktivierung, der automatischer Spannungsregler (AVR) ermöglicht den sicheren Betrieb empfindlicher elektronischer Geräte.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind eine übersichtliche Betriebszustands- und Kraftstoffanzeige, die 1-phasige Schuko-Steckdose des Typs F sowie der 12 V Gleichstromausgang.

Die Gesamtmasse des farblich in Schwarz-Gelb gehaltenen, mobilen Stromerzeugers PGG 3/1 von Kärcher belaufen sich auf L 645 x B 622 x H 549 mm bei einem Gesamtgewicht von 51,7 kg.

Ausführung:

  • Professioneller, synchroner Stromerzeuger
    • mit benzinbetriebenem Motor
    • mit einer Tankfüllung mindestens bis zu 6,5 Stunden bis maximal 12 Stunden am Stück einsetzbar
    • geeignet für den Betrieb von 1-phasigen Hochdruckreinigern des Herstellers in Gebieten ohne externe Stromversorgung
    • integrierter ölmangel- und überlastungsschutz
    • Elektrostartfunktion inkl. Schlüsselschalter für bequemen und schnellen Start
    • automatischer Spannungsregler (AVR) für den sicheren Betrieb sensibler Elektrogeräte
    • Betriebszustands- und Kraftstoffanzeige
    • 1-phasige Schuko-Steckdose Typ F
    • Gleichstromausgang (12 V)
    • umfasst von stabilem Stahlrohrrahmen
    • mobil dank praktischem Schubbügel und pannenfreier Räder
    • gemäss Schutzart IP23 geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm sowie gegen leichtes Sprühwasser
  • Geräteleistung: 2,8 kW/230 V
  • Motorleistung: 5,1 kW/6,9 PS
  • Kraftstoffverbrauch: 2,3 l/h
  • Tankvolumen: 15 l
  • Schalldruckpegel: 74 dB(A)

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz-gelb
  • Masse: L 645 x B 622 x H 549 mm
  • Gewicht: 51,7 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat elektrostart, notstromaggregat, kärcher notstromaggregat, Stromversorgung, Generator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,78*
€ 560,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 505,52*
€ 595,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,41*
€ 708,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,45*
€ 696,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,07*
€ 637,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,52*
€ 601,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.