Gas-Stromerzeuger, Notleistung 10.000 VA, 230 V, 1 Phase, 9 kW. Luftgekühlte Gas-Stromerzeuger mit GENERAC G-FORCE OHV Motor. Betrieb mit Erdgas oder Propangas. Lange Laufzeiten ohne nachzufüllen m...
Stromerzeuger Serie ES - Benzin, 230 V, ES 5000 - Leistung 4,6 kW, 3,9 kW. Kompakte und mobile Stromerzeuger. Für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet. Großer Kraftstofftank (11 l) für lange Lauf...
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V, E 5000 - Benzin, 230/400 V, Leistung 5,4 kVA, 3,2 / 4,3 kW. Leichte und kompakte Stromerzeuger für Drehstrom und Wechselstrom. Die preiswerte, professionel...
Gas-Stromerzeuger, Notleistung 13.000 VA, 230 V, 1 Phase, 12 kW. Luftgekühlte Gas-Stromerzeuger mit GENERAC G-FORCE OHV Motor. Betrieb mit Erdgas oder Propangas. Lange Laufzeiten ohne nachzufüllen ...
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230/400 V, Leistung 4,0 kW, 1,3 / 4,0 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentli...
Stromerzeuger Serie ES - Benzin, 230 V, ES 3000 - Leistung 2,6 kW, 2,2 kW. Kompakte und mobile Stromerzeuger. Für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet. Großer Kraftstofftank (11 l) für lange Lauf...