Absperrpfosten Locky, rund, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 1...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 5 mm | Anschluss flach | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 5 mm Bohrung Ø...
Absperrpoller Rustikal, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 89 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenh...
A L U Stilpfosten Typ 490B+2 ortsfest (490B+2) A L U Stilpfosten Typ 490B+2 ortsfest zum Einbetonieren, schwarzmatt mit 2 Ösen Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund desse...
- Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - G...
Mit dem Absperrpoller aus robustem Stahl schützt Du Parkplätze und Einfahrten effektiv vor unerwünschten Gästen. Der klappbare Sperrpfosten lässt sich mit nur wenigen Handgriffen entriegeln und uml...
Schutzform = Pfosten/Säule Für den Einsatz auf = Kontaktstift und IPN Material = Polyurethan Farbe = Schwarz, Gelb Höhe = 1.130 mm Breite = 80mm Durchmesser = 80mm RS Pro Sicherheitspoller Dieser r...
Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm, mit Solar-Leuchtkopf, zum Aufdübeln, feststehend. Aus hochwertigem V2A-Edelstahl. Für unaufdringliche gestalterische Akzente im öffentlichen Raum. Wartungsfreie un...
Absperrpfosten Mark,m.4 Ösen-Kopf,ungefüllt,gelb/schwarz,970x60 mm,Sockel Ø330mm Absperrpfosten Mark, mit 4 Ösen-Kopf, für den Aussen- oder Innenbereich, mit Signalsockel und 2 Refelktoren, Sockel ...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem 50 mm...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,herausnehmbar,gelb/schwarz,Ø 60mm,1400mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren und Herausnehmen, für den Innen- und Außenbereich, beson...
Eichinger Absperrpfosten, aus Rundstahl mit Doppelbügel. Produktbeschreibung: für Absperrstangen, Absperrschranken, Bretter und Absperrleinen Lackierung rot Lackierung wetterfest Hinweis: Es können...
Gurtpfosten Extend Safety Aluminiumpfosten: gelb, Gurt: gelb/schwarz Via Guide Gurtabsperrsystem Safety funktionales und vielseitiges Absperrsystem mobiles Absperrsystem in gelb oder rot zur dauerh...