Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe,zEinb.Pf.Ø76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe,zEinb.Pf.Ø76mm
Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe,zEinb.Pf.Ø76mm
Absperrpf.Passau-Royal herausnb.Dreik.fvz.wß,2rote Ringe,zEinb.Pf.Ø76mm
Artikel-Nr.:
     C709-781842
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     781842
EAN/GTIN:
     4004338781842
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten mit Ø76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf Ø60 mm.
Absperrpfosten Passau-Royal, rund, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülsen-Ø: 65 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Anzahl Ösen: 0
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß e 1:
400 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß d-Ø:
65 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
76 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
6.200 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78184 2
Anzahl Ösen:
0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.