Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl. Höhe: 900 mm Überflur, Ø 76 mm heraushebbar Gewicht: 10 kg Mit innenliegender Abschlusskappe. Bei Ausführung mit Feuerwehrverschluss ist das Schloss innen rohrb...
∙ Bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken ∙ Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz ∙ Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb ∙ Drei Fußausfü...
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, klappbar mit Profilzylinder, mit 2 Ösen. Klappbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pul...
Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 300 mm, weiß/rot - TPE - 0,54 kg Mit den flexiblen Sperrpfosten sichern Sie Flächen bequem und gut sichtbar ab. Die flexiblen Sperrpfosten sind aus Polyurethan ...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4.6m Farbe = Gelb Farbe des Bands = Gelb Handelsname = m Tensabarrier® Wandeinheiten. Perfekt zum schnellen und einfachen Absperren eines...
Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl. Höhe: 900 mm Überflur, Ø 76 mm heraushebbar Gewicht: 10 kg Mit innenliegender Abschlusskappe. Bei Ausführung mit Feuerwehrverschluss ist das Schloss innen rohrb...
PERMALIGHT® power Streifen f. Absperrpfosten Kunststoff,selbstkl.,510x120mm,2/VE PERMALIGHT® power Streifen für Absperrpfosten, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stroma...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 450 mm, gelb Mit den flexiblen Sperrpfosten sichern Sie Flächen bequem und gut sichtbar ab. Die flexiblen Sperrpfosten sind aus Polyurethan gefertigt und somit ...
Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl. Höhe: 900 mm Überflur, Ø 76 mm heraushebbar Gewicht: 10 kg Mit innenliegender Abschlusskappe. Bei Ausführung mit Feuerwehrverschluss ist das Schloss innen rohrb...