| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-26913 Herst.-Nr.: 26913 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Starter-Set K.57 Schutzpfosten XL, zum Aufdübeln, mit Befestigungsmaterial
Starter-Set K.57 Schutzpfosten XL, zum Aufdübeln, bestehend aus: 2 x Schutzpfosten XL, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, pulverbeschichtet, Ø 76 mm, Höhe: 1000 mm, 8x Bolzenanker B10-10-16/85, für Betonwände und Fundamentplatten, Material: Stahl, verzinkt, Bohrdurchmesser: 10 mm Weitere Informationen: | | Sorte: | Pfosten | Material: | Stahl | Grundfarbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, Pfosten, Rammschutz, Schutzpfosten, Poller, Set |
| | |
| |