Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 300 mm, weiß/rot - TPE 155220-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155220-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12935-UV
EAN/GTIN:
     4250410123516
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 300 mm, weiß/rot - TPE - 0,54 kg Mit den flexiblen Sperrpfosten sichern Sie Flächen bequem und gut sichtbar ab. Die flexiblen Sperrpfosten sind aus Polyurethan gefertigt und somit langlebig und robust. Die Pfosten sind in verschiedenen Farben und Höhen erhältlich. Extrem robust, überfahrbar und witterungsbeständig Verringert das Unfallrisiko Inklusive Befestigungsmaterial zum Aufdübeln Reflexionsstreifen, gut sichtbar bei Nacht Leuchtende Signalfarben Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Rundkopf Höhe über Flur = 300 mm Pfosten Durchmesser = 80 mm Bodenbefestigung Durchmesser = 200 mm Gesamtlänge = 300 mm Material = Polyurethan (PU) Sichtbarkeit = Retroreflektierend Befahrbar = ja Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = ja Farbe = weiß rot Eigengewicht = 0,93 kg
Weitere Informationen:
Befahrbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Bodenbefestigung Durchmesser:
200 mm
Eigengewicht:
0.93 kg
Farbe:
weiß\;rot\;
Gesamtlänge:
300 mm
Höhe über Flur:
300 mm
Kopfform:
Rundkopf
Material:
Polyurethan (PU)
Montage:
Zum Aufdübeln
Pfosten Durchmesser:
80 mm
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.