Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705. Achtung: G...
Famotec Stellring-Sortiment Passend für Welle (Details): 2 mm M3 10 St. Aluminium-Stellringe für Wellendurchmesser 2 mm Ideal zur Gewichtsersparnis im Modellsport, da nur ca. 1/3 des Gewichts im Ve...
Ergänzungsblatt für den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids für das automatisierte Mahnverfahren neutrale Fassung für Nadeldrucker oder manuelle Ausfüllung Für weitere Angaben zum Mahnbescheid-An...
Micro Stellringe, 4er 4er-Set Innen-Ø 1.5 mm Sparen Sie bis zu 50 % Gewicht durch diese Micro Stellringe. Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 944 · Inhalt: 4 St. · Produkt-Art: Stellringe · Weitere ...
Stellring DIN 703 Gewindestift 100x 140x 32 Stahl schwere Reihe 1 Stück ~DIN 703 Stahl Stellringe · schwere Reihe · mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 100 x 140 x 32 VE=S (1 Stück)...