Verstellbare Klemmhebel GN 311 ersetzen bei Stellringen der Normfamilien GN 706... und GN 707... die Innensechskantschrauben DIN 912. Dadurch lassen sich die Stellringe ohne Werkzeug schnell und ei...
Innendurchmesser = 50mm Nabe-Höhe = 70mm Größe Montagebohrung = 16 mm Länge = 255mm Der Zentrierring der SKF FRB-Serie wird zur Ergänzung der Lager verwendet. Dies bietet ein breites Sortiment an L...
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705. Achtung: G...
IDS Stellring Stellring Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,006 kg Artikel-Nr.: A961363NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausf...