Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 22mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796262289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262289
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
22 mm
d1:
22 mm
d2:
36 mm
Gewinde d3:
M6 mm
b:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 22,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,445*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,715*
€ 50,83085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,525*
€ 50,60475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,175*
€ 47,80825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,145*
€ 45,39255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,405*
€ 44,51195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,445*
€ 38,60955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.