Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 20mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796262272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262272
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
20mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
20 mm
d1:
20 mm
d2:
32 mm
Gewinde d3:
M6 mm
b:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 20,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: stellring din705 a bohrung 20mm, din 705, din 705a, Stellringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,84*
€ 97,3896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,43*
€ 95,7117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,09*
€ 91,7371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,08*
€ 88,1552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.