Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Professional 4663 Grau 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA Professional 4663 Grau 50 m
TESA Professional 4663 Grau 50 m
TESA Professional 4663 Grau 50 m
Artikel-Nr.:
     752-856039
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04663-00007-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Tesa Premium Steinband 4663 ist ein extra stark klebendes Bauklebeband, das Handwerker insbesondere durch seine enorme Reißfestigkeit und eine ausgezeichnete Klebkraft - auch auf rauen und verschmutzten Oberflächen - überzeugt. Das Bauklebeband besteht aus einem PE-beschichteten Gewebeträger, der mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgerüstet ist. Aufgrund seiner Wasser-, Dampf- und Temperaturbeständigkeit kann das Multifunktionsklebeband auch bei anspruchsvollen Aufgaben im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Da es sich von Hand mit einer geraden Kante abreißen lässt, lässt sich das Gewebeband komfortabel verarbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
50 m
Speicherbandbreite (metrisch)
48 mm
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Klebebandmaterial
Kunststoff / Gummi
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
20
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 8,78*
4 Tage
119
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 10,11*
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,16*
5 Tage
119
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,51*
1 Tag
315
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 8,23*
€ 10,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,78*
€ 10,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.