Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, silber
Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 48 mm breit, silber
Artikel-Nr.:
     157-KIP_326-48
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     326-48
EAN/GTIN:
     4013142326484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Klebeband, Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität Kip 326, 50 m lang, 48 mm breit, silber

Klebeband, Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität Kip 326
EINSATZGEBIET
Abdeckarbeiten auf rauhen Untergründen, vor allem Putz und Stein, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung
  • Vorsicht bei lackierten Flächen!
  • erstklassiges Steinband
  • für den Profibereich mit einem hochwertigem Spezial-Klebstoff
  • exzellente Klebkraft
  • äußerst anschmiegsam
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, kip steinband 48mmx50m, putz-band kip, steinband silber, Klebebänder, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,24*
1 Tag
608
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 10,91*
1 Tag
608
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,95*
3 Tage
426
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,90*
€ 11,00*
4 Tage
608
24
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 9,03308*
€ 11,18308*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 245,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
324-36
ab € 5,96*
Ähnlich
Kip
324-48
ab € 7,92*
Ähnlich
Kip
325-38
ab € 5,18*
Ähnlich
Kip
325-48
ab € 6,59*
Ähnlich
Kip
325-72
ab € 11,67*
Ähnlich
Kip
326-25
ab € 4,46*
Ähnlich
Kip
327-25
ab € 8,16*
Ähnlich
Kip
327-38
ab € 12,46*
Ähnlich
Kip
326-38
ab € 6,40*
Ähnlich
Kip
326-72
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.