Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Power-Tape beko 50 mm x 50 m silbergrau - Kraft-Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Multi-Power-Tape 50 m silber, Rolle
beko Multi-Power-Tape 50 m silber, Rolle
beko Multi-Power-Tape, Beispiel 1
beko Multi-Power-Tape, Beispiel 2
beko Multi-Power-Tape, Beispiel 3
beko Multi-Power-Tape 50 m silber, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-262 205 501
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     262 205 501
EAN/GTIN:
     4036421262228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

beko Multi-Power-Tape 50 mm x 50 m silbergrau

Universal Kraft-Gewebeband

  • reißfestes, gewebeverstärktes Kraftband
  • 3-lagig
  • zum Befestigen, Reparieren und Abdichten
  • wasserfest und bis zu max. 4 bar druckdicht
  • hohe Klebekraft auf fast allen Oberflächen wie Holz, Stein, Beton, Mauerwerk, vielen Kunststoffen, Metall, Gewebe etc.
  • extrem belastbar bis zu 20 kg/Bandbreite
  • temperaturbeständig bis +70° C

Anwendungsbereiche:

Freizeit, Baugewerbe, Kraftfahrzeug, Industrie, Handwerk

Farbe:

silbergrau

Technische Daten:

  • Basis: lösemittelfreies, gewebeverstärktes Klebeband
  • Dicke: ca. 0,25 mm
  • Verarbeitbar: ab 0° C bis +30° C
  • Temperatur: beständig von -5° C bis +70° C
  • Belastbar: bis zu 20 kg/Bandbreite
  • Druckfestigkeit: bis max. 4 bar
  • Haltbarkeit: mind. 3 Jahre
  • Lagerung: trocken, nicht über +25° C
Weitere Informationen:
GHS:
None
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband 50mmx50m silbergrau, steinband, steinband grau, Multi-Power-Tape, Universal-Klebeband, Gewebeklebband, Stein-Klebeband, Universalklebeband, Klebeband, Abdichtband, Reparaturband, Reparatur-Klebeband, Reparaturklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 10,66*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 7,84*
€ 10,67*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 9,21495*
€ 12,54495*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54495*
€ 14,92848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32495*
€ 14,66668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97495*
€ 14,25018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72495*
€ 13,95268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39495*
€ 13,55998
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21495*
€ 10,96578
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1843* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
262 05 019
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.