Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Für nähere Informationen schauen Sie bitte unter "Zubehör anzeigen". Ausführung: für Maschinenschrauber ...
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Bei...
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
in Anlehnung an DIN 7434 Isolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant mit Verriegelungsmechanismus gegen unabsic...
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Für nähere Informationen schauen Sie bitte unter "Zubehör anzeigen". Ausführung: für Maschinenschrauber ...
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit Schraubenarretierung am Vierkant Chrom Vanadium
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit Schraubenarretierung am Vierkant Chrom Vanadium
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316