Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Verlängerung mit Schutzisolierung und Schraubenarretierung, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.3823
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3823
EAN/GTIN:
     4042146332504
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8 125...
  • in Anlehnung an DIN 7434
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • mit Schraubenarretierung am Vierkant
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
117.3823
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.3823
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/8, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.