| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000824470 Herst.-Nr.: 50810004080 EAN/GTIN: 4024089331745 |
| |
|
| | |
| Verlängerung 508100 3/4 ″ Länge 200 mm mit Verriegelung HEYTEC 20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Sicherheitsverriegelung · Chrom-Vanadium-Stahl · DIN 3123 B / ISO 3316 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Marke: | HEYTEC | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,27* | € 24,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,54* | € 24,62* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,57* | € 25,40* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,50* | € 27,09* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,40* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|