Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 266 Verlängerung 200mm lang 20mm (3/4") Antrieb ChromVanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 266 Verlängerung 200mm lang 20mm (3/4") Antrieb ChromVanadium
BGS 266 Verlängerung 200mm lang 20mm (3/4") Antrieb ChromVanadium
BGS 266 Verlängerung 200mm lang 20mm (3/4") Antrieb ChromVanadium
BGS 266 Verlängerung 200mm lang 20mm (3/4") Antrieb ChromVanadium
BGS 266 Verlängerung 200mm lang 20mm (3/4") Antrieb ChromVanadium
BGS 266 Verlängerung 200mm lang 20mm (3/4") Antrieb ChromVanadium
Artikel-Nr.:
     492-1295
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     266
EAN/GTIN:
     4026947002668
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/4 200...
BGS 266 Verlängerung 200mm lang  20mm (3/4") Antrieb ChromVanadium

Beschreibung:

  • Antrieb: 20mm (3/4") Innenvierkant
  • Abtrieb: 20mm (3/4") Aussenvierkant
  • Länge: 200 mm
  • mit Haltekugel
  • Material: Chrom Vanadium, mattiert
  • Industriequalität, sehr robust
  • zum Einsatz mit handbetätigten Werkzeugen wie Ratschen, Knarrenund Gleithebeln
  • nicht für den Betrieb mit Schlagschraubern geeignet
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, BGS 266 Verlängerung, Knarre, Ratsche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,51*
€ 20,94*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 20,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
264
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS Technic
268
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.