DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio...
in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio...
Verlängerung 508100 3/4 ″ Länge 100 mm mit Verriegelung HEYTEC 20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Sicherheitsverriegelung · Chrom-Vanadium-Stahl · DIN 31...
Produktbeschreibung:Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1...
1/4" Verlaengerung L100 mm Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender Optimiert auf Langlebigkeit und...
nach DIN 3120 gefertigt 3/4" Antrieb (20 mm) aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit matt verchromt 10 cm lang Die BRILLIANT TOOLS Verlängerung BT025906 wird nach DIN...