Steckfitting aus POM mit AG Typ 612-00 d 20 x 1/2" AG, PN16 mit Außengewinde, Wirbelklemmring (PE) einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlü...
Steckfitting aus POM mit AG Typ 612-00 d 25 x 3/4" AG, PN16 mit Außengewinde, Wirbelklemmring (PE) einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlü...
Steckfitting aus POM mit AG Typ 612-00 d 32 x 1" AG, PN16 mit Außengewinde, Wirbelklemmring (PE) einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlüss...
Steckfitting aus POM mit AG Typ 612-00 d 40 x 1 1/4" AG, PN16 mit Außengewinde, Wirbelklemmring (PE) einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftsch...
Steckfitting aus POM mit AG Typ 612-00 d 50 x 1 1/2" AG, PN16 mit Außengewinde, Wirbelklemmring (PE) einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftsch...
Steckfitting aus POM mit IG Typ 622-00 d 20 x 1/2" IG, PN16 mit Innengewinde, Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für die ...
Steckfitting aus POM mit IG Typ 622-00 d 25 x 3/4" IG, PN16 mit Innengewinde, Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für die ...
Steckfitting aus POM mit IG Typ 622-00 d 32 x 1" IG, PN16 mit Innengewinde, Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für die lä...
Steckfitting aus POM mit IG Typ 622-00 d 40 x 1 1/4" IG, PN16 mit Innengewinde, Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für di...
Steckfitting aus POM mit IG Typ 622-00 d 50 x 1 1/2" IG, PN16 mit Innengewinde, Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für di...
Steckfitting aus POM mit IG Typ 622-00 d 63 x 2" IG, PN16 mit Innengewinde, Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für die lä...
Steckfitting mit Außengewinde Typ 610-00 d 20 x 1/2" AG, PN16 mit Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftsch...
Steckfitting mit Außengewinde Typ 610-00 d 25 x 3/4" AG, PN16 mit Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftsch...
Steckfitting mit Außengewinde Typ 610-00 d 32 x 1" AG, PN16 mit Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlü...
Steckfitting mit Außengewinde Typ 610-00 d 40 x 1 1/4" AG, PN16 mit Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskrafts...