Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfitting aus POM mit AG Typ 612-00 d 50 x 1 1/2" AG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-206120500000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     6120500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
Steckmuffe
steckmuffe pe
Steckfitting aus POM mit AG Typ 612-00 d 50 x 1 1/2" AG, PN16 mit Außengewinde, Wirbelklemmring (PE) einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage). Einfachste Montage und Demontage. Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Polyoxymethylen (POM) - Stützhülse: POM Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, steckmuffe hawle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.