Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfitting aus POM mit IG Typ 622-00 d 20 x 1/2" IG, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-206220200000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     6220200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
Steckmuffe
steckmuffe stahl
Steckfitting aus POM mit IG Typ 622-00 d 20 x 1/2" IG, PN16 mit Innengewinde, Wirbelklemmring (PE) Steckfitting, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage). Einfachste Montage und Demontage Der Verstärkungsring aus nichtrostendem Stahl am Innengewinde-Abgang verhindert ein Aufplatzen des Fittings. Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen. Medium: Trinkwasser, Abwasser Max. Betriebsdruck: - Trinkwasser: 16 bar - Abwasser: 16 bar Material: - Polyoxymethylen (POM) - Stützhülse: POM Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, steckmuffe hawle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.