- aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461 (feuerverzinkt) - sehr schwere Druckfestigkeit - extreme Temperaturbeständigkeit - Ø mm - Zoll 20 mm
- aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461 (feuerverzinkt) - sehr schwere Druckfestigkeit - extreme Temperaturbeständigkeit - Ø mm - Zoll 32 mm
Krallmuffe C25 P955-25Die Krallmuffe C25 verbindet im Betonbau flexible Rohre und Wellrohre der Größe M25 absolut betondicht miteinander. Beide Enden werden in die Verbindungsmuffe eingesteckt. Der...
Krallmuffe C20 P955-20Die Krallmuffe C20 verbindet im Betonbau flexible Rohre und Wellrohre der Größe M20 absolut betondicht miteinander. Beide Enden werden in die Verbindungsmuffe eingesteckt. Der...
Combi-T-Schieber "E3" Typ 435-00, TW DN 100/100, d 110/110, BL 340 mm, PN16 EWS, allseitiger Steckmuffe, System 2000 Combi-T-Schieber mit allseitiger Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschl...
Krallmuffe C32 P955-32Die Krallmuffe C32 verbindet im Betonbau flexible Rohre und Wellrohre der Größe M32 absolut betondicht miteinander. Beide Enden werden in die Verbindungsmuffe eingesteckt. Der...