Doppelsteckmuffe NW 75 Kabuflex #19910075Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sa...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 1000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RAL...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 150 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RAL ...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 1500 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RAL...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 2000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring PLUS Rohr DN 75/2000 mm RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 2000 mm Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummi...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 250 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RAL ...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75, Baulänge 500 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähnlich RAL ...