Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 1000 mm
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2172-50940
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     11201341222
EAN/GTIN:
     4007360436674
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe dn 50
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50, Baulänge 1000 mm
mit Steckmuffe und Gummidichtring

11201341200
11201341222 (REHAU S.P.A)
11201341222 (REHAU Industries SE & Co. KG)
11201341222 (REHAU Gesellschaft m.b.H.)

Eigenschaft:
- mit Steckmuffe und Gummidichtring
Material:
- RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe:
- Weiß (ähnlich RAL 9003)
Hinweis:
- Rohre ab Baulänge 1000 mm in Schlauchfolie verpackt in Holzrahmenverschlag
RAUPIANO PLUS Abflussrohr
DN 50, Baulänge 1000 mm
schalldämmendes Abflussrohr mit
Steckmuffe, montagefertig mit
eingelegtem Gummidichtring
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nummer: Z-42.1-223
Installationsschallpegel nach Gutachten
P-BA 274/2016: 17 dB(A) bei 4,0
l/s, mit eigener körperschalldämmender
Stützbefestigung
Rohraußendurchm.:50,0000 mm
Nennweite:DN 50
Mindestwandstärke:1,8000 mm
Mindestmuffentiefe:46,3000 mm
Baulänge:1.000,0000 mm
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe, RAU-PP, mineralverstärkt, Raupiano, Hausabflusssystem, Abfluss, System, Rohr, Bogen, Abzweig, Einfachabzweig, Doppelabzweig, Eckdoppelabzweig, Doppel, Eck, Parallelabzweig, Parallel, Übergangsrohr, Übergang, Muffe, Muffenstopfen, Doppelmuffe, Überschiebemuffe, Schiebemuffe, Reinigungsrohr, Langmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.