| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15055017 Herst.-Nr.: 25950020 EAN/GTIN: 4013960181203 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 20 SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der Zugfestigkeit der Steckmuffe. VDE 0605 DIN EN 61386-1 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,6796* | € 0,9096* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,72* | € 0,96* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,733* | € 0,983* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,7487* | € 0,9987* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,69* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|