Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046583
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046583
EAN/GTIN:
     4012195781783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2755*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6155*
€ 1,92245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5955*
€ 1,89865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4955*
€ 1,77965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4555*
€ 1,73205
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2755*
€ 1,51785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.