Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046621
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046621
EAN/GTIN:
     4012195782391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7237*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9416*
€ 3,5005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6316*
€ 3,1316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5216*
€ 3,0007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1937*
€ 2,6105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1037*
€ 2,5034
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7237*
€ 2,0512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.