Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen F...
Der handliche ölfreie Kompressor mit 8 bar Höchstdruck Kleine, kompakte Bauform Sehr laufruhiger Betrieb Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat Druckluft...
Aircraft 2024712 Stationärer Kolbenkompressor Robuste Ausstattung und beste Qualität Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb Mit allen Sicherheitseinrichtungen Komplett anschlussfertig Ab 7,5 kW ser...
2005490, Handlicher und fahrbarer ölfreier Universalkompressor, Vielseitig einsetzbar. Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt. Praktische Schlauchtrommel-Halterung im Ra...
Der fahrbare i.Comp 3 eignet sich hervorragend für die Überbrückung von längeren Distanzen. Die Ausführung der Räder ist robust und nahezu geländetauglich. Der Kompressor ist platzsparend und liege...
leicht und kompakt · Direktantrieb · ölgeschmiert · luftgekühlt · diesen Kompressor zeichnet eine besondere Kombination an Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus · leicht und beweglich ist ...
Jeder CLASSIC-Handwerkerkompressor arbeitet mit einem KAESER-Verdichterblock "Made in Germany". Für Leistungen bis zu 1,5 kW bilden Motor und Verdichtergehäuse ein gemeinsames Bauteil. Die Verdicht...
Drehstrom-Antrieb 400 Volt mit Motorschutzrelais Indirekter Antrieb mittels Keilriemen Kompressorzylinder aus Grauguss Hochleistungs-Präzisionskolben Zweizylinderaggregat Zwischen- und Nachkühler a...
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen F...