Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Power 180-5 W OF (601531000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601531000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601531000
EAN/GTIN:
     4007430244406
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
Für Einphasen-Wechselstrom
Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Universal-Schnellkupplung
Produktbeschreibung:
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen | Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen | Für Einphasen-Wechselstrom | Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand | Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer | Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Ansaugleistung:
160 l/min
Füllleistung:
90 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
75 l/min
Max. Druck:
8 bar
Nennaufnahmeleistung:
1.1 kW
Max. Drehzahl:
2850 /min
Kesselgröße:
5 l
Schalldruckpegel (LpA):
82 dB(A)
Abmessungen:
370 x 395 x 286 mm
Gewicht:
16 kg
Kabellänge:
2.4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
35.000 cm
Breite (Verpackung):
42.000 cm
Höhe (Verpackung):
45.000 cm
Bruttogewicht:
18.660 kg
BAA059001:
601531000 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: CN
BAA019001:
395
BAA271001:
4007430244406
BAA018001:
2400
BAG921001:
47.5
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.