Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2024712 Stationärer Kolbenkompressor AIRPROFI 703/270/10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2024712 Stationärer Kolbenkompressor AIRPROFI 703/270/10 V
Aircraft 2024712 Stationärer Kolbenkompressor AIRPROFI 703/270/10 V
Aircraft 2024712 Stationärer Kolbenkompressor AIRPROFI 703/270/10 V
Aircraft 2024712 Stationärer Kolbenkompressor AIRPROFI 703/270/10 V
Artikel-Nr.:
     2280-39976286058
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2024712
EAN/GTIN:
     9006248010536
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Aircraft 2024712 Stationärer Kolbenkompressor
  • Robuste Ausstattung und beste Qualität
  • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
  • Mit allen Sicherheitseinrichtungen
  • Komplett anschlussfertig
  • Ab 7,5 kW serienmäßig mit automatischem Stern-Dreieck-Schalter
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter

Qualitätselektromotor

  • Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment ist mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
  • Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf
  • Serienmäßig mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung

Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS

  • Das Anlaufentlastungsventil gewährleistet einen leichten, drucklosen Anlauf
  • Das Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren einen besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf; dies gewährleistet eine lange Lebensdauer durch minimierten Verschleiß
  • Optimale Schmierung des Verdichters für hohe Standzeit und Zuverlässigkeit
  • Ausgestattet mit hochwertigem Ansaugfilter
  • Nachkühler mit großen Kühllamellen bewirkt niedrige Kesseleintrittstemperatur und weniger Feuchtigkeit in der Druckluft zur Schonung der Druckluftwerkzeuge
  • Zusätzlich mit Zwischenkühler zum Nachkühler
  • Korrosionsfreie Ventilplatten für verbesserte Wärmeableitung und Langlebigkeit des Kompressors
  • Optimale Kühlung des Verdichters durch großes Lüfterrad und Kühlluftleitblech am Zylinder
  • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit
  • Keine Vibrationsbrüche der Druckluftzuleitung in den Kessel wegen flexibler Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz

Hochwertiger Antriebsriemen

  • Kraftvoller und sparsamer Antrieb
  • Der gezahnte Antriebsriemen erleichtert den Anlauf, verbessert die Laufruhe sowie die Kraftübertragung und reduziert die Leistungsaufnahme um bis zu 30%
  • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

Bedienung am Wartungsblock

  • Ausgestattet mit einem hochwertigem CONDOR-Druckschalter mit robuster Tastschalterfunktion für vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb
  • Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung
  • Zwei große Manometer zeigen den Behälter- und den Arbeitsdruck an
  • Luftentnahme am Wartungsblock über eine Komfort-Sicherheits-Schnellkupplung
  • Am Wartungsblock nur feste Schraubverbindungen, keine Schlauchverbindungen

Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz

  • AIRCRAFT stattete als erster Hersteller die Kompressoren der AIRPROFI Serie serienmäßig mit innen und außen feuerverzinkten Kesseln aus. Auf die Kessel der AIRPROFI-Serie erhalten Sie deshalb 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-01
HerstellerNr:
2024712
Werksnummer:
2024712
Länge netto mm:
780,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
1870,00
Gewicht netto Kg:
152,000000
Gewicht brutto Kg:
160,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.761,39*
€ 1.803,11*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.892,57*
€ 1.934,29*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.915,64*
€ 1.957,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.971,39*
€ 2.013,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.204,66*
€ 2.246,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,29*
€ 2.301,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,91*
€ 2.288,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,16*
€ 2.261,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,57*
€ 2.252,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.