Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 4-Brenner (2x5+2x7), 800 x 700 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit vier Brennern Brennerleistung: 2 x 5 kW und 2 x 7 kW (Doppelkranzbrenner) stabile T...
Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 4-Brenner (3,5+2x5+7), 800 x 700 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit vier Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 2 x 5 kW und 7 kW (Doppelkranzbrenner) sta...
Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7), 800 x 700 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit vier Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 5 kW und 2 x 7 kW (Doppelkranzbrenner) sta...
Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 6-Brenner (3,5+2x5+2x7+9), 1200 x 700 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit sechs Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 2 x 5 kW; 2 x 7 kW (Doppelkranzbrenn...
Stalgast - Gasherd Serie 700 - G20, 6-Brenner (3,5+3x5+2x7), 1200 x 700 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit sechs Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 3 x 5 kW und 2 x 7 kW (Doppelkranzbren...
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4 Brenner (9+9+9+9), 36 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit vier Brennern Brennerleistung: 4 x 9 kW Brenner als Doppelkranzbrenner ausge...
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+2x5+7), 20,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit vier Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 2 x 5 kW und 7kW 7 kW Brenner als...
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+5+2x7), 22,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit vier Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 5 kW und 2 x 7kW 7 kW Brenner als...
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 6-Brenner (3,5+3x5+2x7), 32,5 kW, G20, 1300 x 900 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit sechs Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 3 x 5 kW und 2 x 7 kW 7 kW Br...
Stalgast - Gasherd Serie 900 - G20, 4-Brenner (2x5+2x7), 900 x 900 x 850 (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit vier Brennern Brennerleistung: 2 x 5 kW und 2 x 7kW 7 kW Brenner als Doppelkranzbrenne...
Stalgast - Gasherd Serie 900 - G20, 4-Brenner (3,5+5+7+9), 900 x 900 x 850 (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit vier Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 5 kW; 7 kW und 9 kW 7 kW und 9 kW Brenner als...
Stalgast - Gasherd Serie 900 - G20, 6-Brenner (3,5+2x5+2x7+9), 1300 x 900 x 850 mm (BxTxH) hergestellt aus Edelstahl mit sechs Brennern Brennerleistung: 3,5 kW; 2 x 5 kW; 2 x 7 kW und 9 kW 7 kW und...
Gasherd 4 Brenner mit Elektrobackofen (GN 2/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (2x5+2x7) Unsere Gasherde sind für jeden Bedarf in Ihrer Küche konzipiert. Ob Braten, Frittieren, Schmoren oder Dünsten,...
Gasherd 4 Brenner mit Elektro-Heißluftofen (600 x 400 mm / GN 1/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (2x5+2x7) Unsere Gasherde sind für jeden Bedarf in Ihrer Küche konzipiert. Ob Braten, Frittieren, Sc...
Gasherd 4 Brenner mit Elektro-Heißluftofen (600 x 400 mm / GN 1/1) Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+2x5+7) Unsere Gasherde sind für jeden Bedarf in Ihrer Küche konzipiert. Ob Braten, Frittieren, ...